Navarovacie matice štvorhranné
DIN 928 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA NAVAR. 4HR. DIN928 A4 V.KL.10 M6
Obj. č. 03040006
EAN 4038898618041
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 928, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 928 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Verzia | So štvorcom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 13 mm |