Navarovacie matice štvorhranné
DIN 928, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAROVACIA 4HR.DIN928 V.KL.9 M5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 928, oceľ, bez povrchovej úpravy
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 928 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Hrúbka (m1) | 4,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS9 |
Verzia | With square |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Menovitý priemer | 5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 12 mm |