Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Návestný kužeľ

Dopravný kužeľ
DOPRAVNY KUZEL CERVENY/BIELY 500MM

Obj. č. 0993899500

EAN 4038898178712

Cena za zvolené balenie
Návestný kužeľ

Obj. č. 0993899500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dopravný výstražný kužeľ, oranžový (svietiaca červená) s 2 bielymi nereflexnými pruhmi
  • Základňa dopravného kužeľa z recyklovaného materiálu s hranami zabraňujúcimi nakloneniu

  • Telo kužeľa vyrobené z HDPE

  • Náter reflexný počas dňa s bielymi kruhmi
Upozornenie

Nie je schválený na používanie na verejných cestách.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer min./max.

40-300 mm

Výška

500 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1100 g

Farba

Červená, Biela

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie