Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Navijak pneumatickej hadice DSA-S - NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 8MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/CfLkm8LB6Hg

Navijak pneumatickej hadice DSA-S - NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 8MM - 1

Navijak pneumatickej hadice DSA-S

Bezpečnostný navijak pneumatickej hadice DSA-S
NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 8MM

Obj. č. 069908018

EAN 4056807594132

Cena za zvolené balenie
Navijak pneumatickej hadice DSA-S

Obj. č. 069908018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
  • Bezpečná a pohodlná práca

  • Hadica je pri navíjaní vedená zľava doprava, čím sa predchádza jej zauzleniu

  • Funkcia brzdy minimalizuje riziko nekontrolovaného pohybu hadice pri jej neúmyselnom vytiahnutí

  • Robustný, uzavretý plastový kryt chráni hadicu a navíjací mechanizmus pred prachom a inými nečistotami

  • Vysoká odolnosť voči zalomeniu, mimoriadne nízka hmotnosť a odolnosť voči olejom a rozpúšťadlám

  • Vynikajúce vlastnosti pri nízkych aj vysokých teplotách

  • Vysokokvalitná polyuretánová hadica (PUR)

  • Hadica s vysokou prietokovou kapacitou a inovatívnym pripájacím ventilom na navíjači

  • Žiadny pokles tlaku – vyššia účinnosť a nižšie náklady

  • Montážna konzola zaisťuje bezpečné upevnenie na plochých povrchoch a umožňuje upevnenie na stenu, strop alebo podlahu

  • Hadicu možno vymeniť bez potreby otvorenia krytu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

S R 1/4-palcovým vonkajším závitom

Dĺžka hadice

18 m

Vnútorný priemer hadice

8 mm

Dĺžka prívodnej hadice

1,5 m

Prípojka stlačeného vzduchu

3/8 pal. BSP

Dĺžka hadice (od guľovitej zarážky)

25 cm

Vonkajší priemer hadice

12 mm

Tlak max.

16 bar

Šírka

496 mm

Výška

397 mm

Dĺžka

190 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Vnútorný priemer prívodnej hadice

9,5 mm

Vonkajší priemer prívodnej hadice

13,5 mm

Materiál telesa

plast

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S vnútorným závitom

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 VNUT. 1/4

Pneumatická spojka prináša nový štandard z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti pri pripájaní pneumatických vedení.
x 3 ks
Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000

OCEL RYCHLOSP. G3/8 SAMEC