Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Navijak pneumatickej hadice DSA-S - NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 9,5MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/CfLkm8LB6Hg

Navijak pneumatickej hadice DSA-S - NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 9,5MM - 1

Navijak pneumatickej hadice DSA-S

Bezpečnostný navijak pneumatickej hadice DSA-S
NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 9,5MM

Obj. č. 069909517

EAN 4056807594156

Cena za zvolené balenie
Navijak pneumatickej hadice DSA-S

Obj. č. 069909517

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
  • Bezpečná a pohodlná práca

  • Hadica je pri navíjaní vedená zľava doprava, čím sa predchádza jej zauzleniu

  • Funkcia brzdy minimalizuje riziko nekontrolovaného pohybu hadice pri jej neúmyselnom vytiahnutí

  • Robustný, uzavretý plastový kryt chráni hadicu a navíjací mechanizmus pred prachom a inými nečistotami

  • Vysoká odolnosť voči zalomeniu, mimoriadne nízka hmotnosť a odolnosť voči olejom a rozpúšťadlám

  • Vynikajúce vlastnosti pri nízkych aj vysokých teplotách

  • Vysokokvalitná polyuretánová hadica (PUR)

  • Hadica s vysokou prietokovou kapacitou a inovatívnym pripájacím ventilom na navíjači

  • Žiadny pokles tlaku – vyššia účinnosť a nižšie náklady

  • Montážna konzola zaisťuje bezpečné upevnenie na plochých povrchoch a umožňuje upevnenie na stenu, strop alebo podlahu

  • Hadicu možno vymeniť bez potreby otvorenia krytu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

S R 3/8-palcovým vonkajším závitom

Dĺžka hadice

17 m

Vnútorný priemer hadice

9,5 mm

Dĺžka prívodnej hadice

1,5 m

Prípojka stlačeného vzduchu

3/8 pal. BSP

Dĺžka hadice (od guľovitej zarážky)

25 cm

Vonkajší priemer hadice

13,5 mm

Tlak max.

16 bar

Šírka

496 mm

Výška

397 mm

Dĺžka

190 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Vnútorný priemer prívodnej hadice

9,5 mm

Vonkajší priemer prívodnej hadice

13,5 mm

Materiál telesa

plast

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S vnútorným závitom

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 VNUT. 3/8

Pneumatická spojka prináša nový štandard z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti pri pripájaní pneumatických vedení.
Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000

OCEL RYCHLOSP. G3/8 SAMEC

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie