Navijak pneumatickej hadice DSA-S
Bezpečnostný navijak pneumatickej hadice DSA-S
NAVIJAK PNEU HAD-DSA 11-S 1/4IN-8MM-L11M
Obj. č. 0699080111
EAN 4065746802055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Bezpečná a pohodlná práca
- Hadica je pri navíjaní vedená zľava doprava, čím sa predchádza jej zauzleniu
- Funkcia brzdy minimalizuje riziko nekontrolovaného pohybu hadice pri jej neúmyselnom vytiahnutí
- Robustný, uzavretý plastový kryt chráni hadicu a navíjací mechanizmus pred prachom a inými nečistotami
- Vysoká odolnosť voči zalomeniu, mimoriadne nízka hmotnosť a odolnosť voči olejom a rozpúšťadlám
- Vynikajúce vlastnosti pri nízkych aj vysokých teplotách
- Vysokokvalitná polyuretánová hadica (PUR)
- Hadica s vysokou prietokovou kapacitou a inovatívnym pripájacím ventilom na navíjači
- Žiadny pokles tlaku – vyššia účinnosť a nižšie náklady
- Montážna konzola zaisťuje bezpečné upevnenie na plochých povrchoch a umožňuje upevnenie na stenu, strop alebo podlahu
- Hadicu možno vymeniť bez potreby otvorenia krytu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | S R 1/4-palcovým vonkajším závitom |
Dĺžka hadice | 11 m |
Vnútorný priemer hadice | 8 mm |
Dĺžka prívodnej hadice | 1,5 m |
Prípojka stlačeného vzduchu | 3/8 pal. BSP |
Dĺžka hadice (od guľovitej zarážky) | 25 cm |
Vonkajší priemer hadice | 12 mm |
Tlak max. | 16 bar |
Šírka | 190 mm |
Výška | 308 mm |
Dĺžka | 342 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 60 °C |
Vnútorný priemer prívodnej hadice | 9,5 mm |
Vonkajší priemer prívodnej hadice | 13,5 mm |
Materiál telesa | plast |