Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nehrdza. oceľDIN912(podobná),A2,vlo. zin. astrie.

Nehrdza. oceľDIN912(podobná),A2,vlo. zin. astrie.

Obj. č. 420835522

EAN 4047376478619

Cena za zvolené balenie
Nehrdza. oceľDIN912(podobná),A2,vlo. zin. astrie.

Obj. č. 420835522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Vnútorný pohon

HS5

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

DIN

912

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie