Nehrdzavejúca oceľ DIN 934, A2 70, bez p.ú. ADW2
Nehrdzavejúca oceľ DIN 934, A2 70, bez p.ú. ADW2
MATICA 6HR DIN934 ADW2 A2/70 VK30 M20
Obj. č. 0322999920
EAN 4050642306004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934, plain A2 stainless steel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Regulovaná oblasť | AD W 7/2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |