Nekonečná upínacia páska Plne zaoblené okraje
Nekonečná upínacia páska
PASKA UPINACIA A2 B9,5MM X L30M
Obj. č. 05291 09
EAN 4011231444903
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Pri vyššej záťaži nainštalujte napínaciu pásku dvojmo
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na výrobu hadicových a potrubných spôn takmer akejkoľvek veľkosti spolu s napínacím a rezacím nástrojom
- Na integráciu do hadíc (spolu s uzatváracími okami)
- Na inštaláciu značiek, tabúľ, spínacích skriniek atď. (v kombinácii s upevňovacími okami a držiakmi značiek)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Šírka | 9,5 mm |
Dĺžka | 30 m |
Hrúbka materiálu | 0,64 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!