Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nekonečný plastový rohový profil

Rohový profil, plast, nekonečný
LISTA ROHOVA PLAST 50-180ST L100M

Obj. č. 0519402100

EAN 4052703472246

Cena za zvolené balenie
Nekonečný plastový rohový profil

Obj. č. 0519402100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna aplikácia na rohy od 50° do 180°

Pevne upevnené bočné strany, stredová časť nie je z plastifikovaného PVC


Zachováva si pevnosť aj po ohnutí



Produkt bez obmedzenia dĺžky


  • Jednoducho odstrihnite požadovanú dĺžku pomocou nožníc

  • Žiadny odpad


Praktický zásobník


  • Úspora priestoru vo vozidlách a skladoch

  • Produkt je trvalo chránený


Kónus pre bočné strany do 0,6 mm


Pre tenké vrstvy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ochrana pre hrany sadrokartónu (50° až 180°)

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC tvrdý

Farba

Biela

Rozmer ramena, profil

25 x 25 mm

Dĺžka vo zvitku

100 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie