Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Nano-tech
Čistič čelného skla s nemrznúcou zmesou Nano-tech
Obj. č. 0892332967
EAN 4056807861982
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivé nemrznúce aditívum do ostrekovačov čelného skla
- Chráni ostrekovače čelného skla a svetlometov pred zamrznutím
Špeciálne čistiace aditívum
- Na zabezpečenie nerušeného výhľadu z vozidla odstránením nečistôt, ako je posypová soľ alebo mastné nečistoty, zo skla
- Ttoto aditívum funguje aj po zriedení
Dobrá kompatibilita s inými materiálmi
- Nepoškodzuje polykarbonát
- Nepôsobí negatívne na lak a gumu
Príjemná svieža vôňa
Farba: modrá
Tieto odporúčania vychádzajú len z našich skúseností. Pred používaním je potrebné vykonať vlastné skúšky!
Hárky údajov(X)
Použiteľná so všetkými typmi dýz ostrekovačov čelného skla (vrátane vejárových dýz).
Odskrutkujte uzáver a potrebný objem nalejte do zásobníka ostrekovačov – bez riedenia (pre koncentrát –80 °C s riedením).
Obsah | 25 l |
Hmotnosť obsahu | 20500 g |
Chemický základ | Etanol |
Farba | Modrá transparentná |
Ochrana proti mrazu max. | -30 °C |
Hustota | 820 kg/m³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Obal | Kanister |