Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Nano-tech

Čistič čelného skla s nemrznúcou zmesou Nano-tech

Obj. č. 0892332960

EAN 4056807861906

Cena za zvolené balenie
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Nano-tech

Obj. č. 0892332960

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zimná kvapalina do ostrekovačov

Spoľahlivé nemrznúce aditívum do ostrekovačov čelného skla


  • Chráni ostrekovače čelného skla a svetlometov pred zamrznutím

Špeciálne čistiace aditívum


  • Na zabezpečenie nerušeného výhľadu z vozidla odstránením nečistôt, ako je posypová soľ alebo mastné nečistoty, zo skla

  • Ttoto aditívum funguje aj po zriedení

Dobrá kompatibilita s inými materiálmi


  • Nepoškodzuje polykarbonát

  • Nepôsobí negatívne na lak a gumu

Príjemná svieža vôňa



Farba: modrá

Tieto odporúčania vychádzajú len z našich skúseností. Pred používaním je potrebné vykonať vlastné skúšky!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použiteľná so všetkými typmi dýz ostrekovačov čelného skla (vrátane vejárových dýz).

Pokyny

Odskrutkujte uzáver a potrebný objem nalejte do zásobníka ostrekovačov – bez riedenia (pre koncentrát –80 °C s riedením).

Obsah

1 l

Hmotnosť obsahu

820 g

Chemický základ

Etanol

Farba

Modrá transparentná

Ochrana proti mrazu max.

-20 °C

Hustota

820 kg/m³

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obal

Fľaša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie