Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Nano-tech

Čistič čelného skla s nemrznúcou zmesou Nano-tech

Obj. č. 0892332976
EAN 4056807862095

Cena za zvolené balenie
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Nano-tech

Obj. č. 0892332976

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zimná kvapalina do ostrekovačov

Spoľahlivá nemrznúca prísada do ostrekovačov


  • Chráni ostrekovače čelného skla a svetlometov pred zamŕzaním


Špeciálne čistiace prísady


  • Uľahčuje voľný výhľad smerom von odstraňovaním nečistôt z okien, napríklad vrstiev posypovej soli alebo olejových látok

  • Prísady sú účinné aj po zriedení


Dobrá kompatibilita s inými materiálmi


  • Nepoškodzuje polykarbonátové sklo

  • Šetrný voči laku a gume


Príjemná svieža vôňa



Farba: modrá

Tieto odporúčania vychádzajú len z našich skúseností. Pred používaním je potrebné vykonať vlastné skúšky!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použiteľná so všetkými typmi dýz ostrekovačov čelného skla (vrátane vejárových dýz).

Pokyny

Odskrutkujte uzáver a potrebný objem nalejte do zásobníka ostrekovačov – bez riedenia (pre koncentrát –80 °C s riedením).

Contents

5 l

Weight of content

4100 g

Chemical basis

Etanol

Farba

Modrá

Ochrana proti mrazu max.

-80 °C

Density

820 kg/m³

Shelf life from production

24 Monate

Obal

Kanister

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie