Neónová výstražná bunda, zateplená, trieda 3
Výstražná bunda, neónová, zateplená, trieda 3
BUNDA ZIMNÁ NEON ORANŽOVÁ 5XL
Obj. č. M409278007
EAN 4251692828380
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto trvácna, mimoriadne viditeľná zimná bunda vyrobená z látky naťahovacej do 4 strán zaujme svojou vysokou mierou komfortu. Udržiava vaše telo v teple a suchu pri každej práci, a preto je dokonalá na chladné dni.
- Dobre zateplená látka naťahovacia do 4 strán, priedušná, vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), teflónová vrstva (odolná voči oleju a benzínu)
- 2 náprsné vrecká, 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká na zips, náprsné bočné vrecká, vnútorné vrecko na zips, teplá podšívka na vreckách
- Reflexné pásy LOXY®, zvárané švy, odnímateľná a nastaviteľná kapucňa (ideálne aj pre nositeľov prilby)
- Vysoký flaušový golier, nastaviteľné manžety s elastickou ochranou proti vetru, ergonomický strih rukáva, predĺžený zadný diel, držiak na ID kartu
- EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2), EN 343 trieda 3
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS (NO).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky |