Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónová výstražná bunda, zateplená, trieda 3

Výstražná bunda, neónová, zateplená, trieda 3
BUNDA ZIMNÁ NEON ORANŽOVÁ L

Obj. č. M409278002

EAN 4251402749370

Cena za zvolené balenie
Neónová výstražná bunda, zateplená, trieda 3

Obj. č. M409278002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto trvácna, mimoriadne viditeľná zimná bunda vyrobená z látky naťahovacej do 4 strán zaujme svojou vysokou mierou komfortu. Udržiava vaše telo v teple a suchu pri každej práci, a preto je dokonalá na chladné dni.
  • Dobre zateplená látka naťahovacia do 4 strán, priedušná, vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), teflónová vrstva (odolná voči oleju a benzínu)

  • 2 náprsné vrecká, 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká na zips, náprsné bočné vrecká, vnútorné vrecko na zips, teplá podšívka na vreckách

  • Reflexné pásy LOXY®, zvárané švy, odnímateľná a nastaviteľná kapucňa (ideálne aj pre nositeľov prilby)

  • Vysoký flaušový golier, nastaviteľné manžety s elastickou ochranou proti vetru, ergonomický strih rukáva, predĺžený zadný diel, držiak na ID kartu

  • EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2), EN 343 trieda 3

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS (NO).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

L

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie