Neónová výstražná polokošeľa, trieda 2
Výstražná polokošeľa, neónová, trieda 2
POLOSHIRT NEON PLUS ŽLTÉ 5XL
Obj. č. M409805007
EAN 4255576568904
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto pohodlná, neónová polokošeľa má vysoký obsah bavlny kvôli príjemnému pocitu pri nosení.
- Perfektné telesné prostredie, šetrné k pokožke
- Elastické reflexné pásy LOXY®
- Golier so zapínaním na gombíky
- Osvedčenie UV Standard 801
- EN 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 55 % bavlna, 45 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |