Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónová výstražná polokošeľa, trieda 2

Výstražná polokošeľa, neónová, trieda 2
POLOSHIRT NEON PLUS ŽLTÉ XL

Obj. č. M409805003

EAN 4255576568867

Cena za zvolené balenie
Neónová výstražná polokošeľa, trieda 2

Obj. č. M409805003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto pohodlná, neónová polokošeľa má vysoký obsah bavlny kvôli príjemnému pocitu pri nosení.
  • Perfektné telesné prostredie, šetrné k pokožke

  • Elastické reflexné pásy LOXY®

  • Golier so zapínaním na gombíky

  • Osvedčenie UV Standard 801

  • EN 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

XL

Materiál

55 % bavlna, 45 % polyester

Hmotnosť látky na m2

175 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie