Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónová výstražná softšelová bunda, trieda 3

Výstražná softšelová bunda, neónová, trieda 3
SOFTSHEL BUNDA NEON ŽLTÁ 3XL

Obj. č. M409255005

EAN 4251402749165

Cena za zvolené balenie
Neónová výstražná softšelová bunda, trieda 3

Obj. č. M409255005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná softšelová bunda so športovým dizajnom. Zaujme vás svojou nadýchanou vnútornou časťou a výnimočnou voľnosťou pohybu.
  • Technická elastická látka, odolná voči vetru, priedušná, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 2 predné vrecká, náprsné vnútorné vrecko, všetky vrecká so zipsom, vrecko na pero na rukáve

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Nastaviteľné manžety, ergonomický strih rukávov, lem so šnúrkou

  • EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2)

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie