Neónová výstražná softšelová bunda, trieda 3
Výstražná softšelová bunda, neónová, trieda 3
SOFTSHEL BUNDA NEON ŽLTÁ 6XL
Obj. č. M409255008
EAN 4251692828298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná softšelová bunda so športovým dizajnom. Zaujme vás svojou nadýchanou vnútornou časťou a výnimočnou voľnosťou pohybu.
- Technická elastická látka, odolná voči vetru, priedušná, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 2 predné vrecká, náprsné vnútorné vrecko, všetky vrecká so zipsom, vrecko na pero na rukáve
- Reflexné pásy LOXY®
- Nastaviteľné manžety, ergonomický strih rukávov, lem so šnúrkou
- EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2)
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |