Neónová výstražná vetrovka, trieda 3
Výstražná vetrovka, neónová, trieda 3
BUNDA NEON ORANŽOVÁ 6XL
Obj. č.
M409275008
EAN 4251692828199
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto inovatívna výstražná vetrovka vyrobená z pohodlnej elastickej tkaniny poskytuje maximálnu slobodu pohybu a vynikajúce pohodlie.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 náprsné vrecká, vrecko na pero, 2 predné vrecká na zips, vnútorné vrecko na zips
- Reflexné pásy LOXY®
- Vysoký golier, upraviteľné manžety, ergonomický strih rukáva, predĺžený chrbát, držiak na preukaz
- EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2)
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |