Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónová výstražná vetrovka, trieda 3

Výstražná vetrovka, neónová, trieda 3
BUNDA NEON ŽLTÁ XXL

Obj. č. M409276004

EAN 4251402748717

Cena za zvolené balenie
Neónová výstražná vetrovka, trieda 3

Obj. č. M409276004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto inovatívna výstražná vetrovka vyrobená z pohodlnej elastickej tkaniny poskytuje maximálnu slobodu pohybu a vynikajúce pohodlie.
  • Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť

  • 2 náprsné vrecká, vrecko na pero, 2 predné vrecká na zips, vnútorné vrecko na zips

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Vysoký golier, upraviteľné manžety, ergonomický strih rukáva, predĺžený chrbát, držiak na preukaz

  • EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2)

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

XXL

Materiál

74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

250 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie