Neónové výstražné krátke nohavice, trieda 1
Výstražná krátke nohavice, neónové, trieda 1
BERMUDY NEON ORANŽOVÁ 64
Obj. č. M410084447
EAN 4251402748861
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto zreteľne viditeľné bermudy sú ideálne do horúcich letných dní. Ich elastický materiál zabezpečuje dokonalú voľnosť pohybu a vynikajúce pohodlie pri nosení.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s podšívkou, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
- Reflexné pásy LOXY®
- Trikrát prešité švy
- EN 20471 trieda 1
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 64 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 58 |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |