Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónové výstražné krátke nohavice, trieda 1

Výstražná krátke nohavice, neónové, trieda 1
BERMUDY NEON ŽLTÁ 66

Obj. č. M410085451

EAN 4251402749011

Cena za zvolené balenie
Neónové výstražné krátke nohavice, trieda 1

Obj. č. M410085451

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto zreteľne viditeľné bermudy sú ideálne do horúcich letných dní. Ich elastický materiál zabezpečuje dokonalú voľnosť pohybu a vynikajúce pohodlie pri nosení.
  • Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s podšívkou, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Trikrát prešité švy

  • EN 20471 trieda 1

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

66

Veľkosť FR / ES / PT / BE

60

Materiál

74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

250 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie