Neónové výstražné montérky, trieda 2
Výstražné montérky, neónové, trieda 2
Obj. č. M410081405
EAN 4251402748106
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne, odolné a zreteľne viditeľné montérky sú elastické a preto poskytujú nadpriemerné pohodlie a slobodu pohybu.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 spevnené zadné vrecká, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
- Reflexné pásy LOXY®
- Trikrát prešité švy, elastické traky, upraviteľný pás, ergonomický strih v oblasti kolena
- Kolenné vrecká, certifikované podľa normy EN 14404
- EN ISO 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 26 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48C |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Normy | EN 20471, EN 14404 |