Neónové výstražné montérky, trieda 2
Výstražné montérky, neónové, trieda 2
Obj. č. M410082409
EAN 4251402748373
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne, odolné a zreteľne viditeľné montérky sú elastické a preto poskytujú nadpriemerné pohodlie a slobodu pohybu.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 spevnené zadné vrecká, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
- Reflexné pásy LOXY®
- Trikrát prešité švy, elastické traky, upraviteľný pás, ergonomický strih v oblasti kolena
- Kolenné vrecká, certifikované podľa normy EN 14404
- EN ISO 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Žltá, Antracitová | 
| Veľkosť | 28 | 
| Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52C | 
| Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan | 
| Hmotnosť látky na m2 | 250 g | 
| Norma EN | 20471, 14404 | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky | 
| Normy | EN 20471, EN 14404 |