Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónové výstražné montérky, trieda 2

Výstražné montérky, neónové, trieda 2

Obj. č. M410082423

EAN 4251402748410

Cena za zvolené balenie
Neónové výstražné montérky, trieda 2

Obj. č. M410082423

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto inovatívne, odolné a zreteľne viditeľné montérky sú elastické a preto poskytujú nadpriemerné pohodlie a slobodu pohybu.
  • Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť

  • 2 predné vrecká, 2 spevnené zadné vrecká, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Trikrát prešité švy, elastické traky, upraviteľný pás, ergonomický strih v oblasti kolena

  • Kolenné vrecká, certifikované podľa normy EN 14404

  • EN ISO 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

46

Veľkosť FR / ES / PT / BE

40

Materiál

74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

250 g

Norma EN

20471, 14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Normy

EN 20471, EN 14404

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie