Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónové výstražné nohavice na zimu, viditeľnosť trieda 2

Zimné výstražné nohavice, neónové, trieda 2

Obj. č. M410088471
EAN 4251402750109

Cena za zvolené balenie
Neónové výstražné nohavice na zimu, viditeľnosť trieda 2

Obj. č. M410088471

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné výstražné nohavice chránia telo pred zimou vďaka svojej prešívanej podšívke. Elastický materiál zabezpečuje maximálne pohodlie a slobodu pohybu.
  • Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s podšívkou, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo

  • Reflexné pásy LOXY®

  • Trikrát prešité švy, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404

  • EN 14058, EN 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

118

Veľkosť FR / ES / PT / BE

52 l

Materiál

74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

250 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404

ISO

20471

Norma EN

20471, 14058, 14404

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

41L

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie