Neónové výstražné nohavice na zimu, viditeľnosť trieda 2
Zimné výstražné nohavice, neónové, trieda 2
Obj. č. M410088413
EAN 4251402749882
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné výstražné nohavice chránia telo pred zimou vďaka svojej prešívanej podšívke. Elastický materiál zabezpečuje maximálne pohodlie a slobodu pohybu.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
 - 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s podšívkou, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
 - Reflexné pásy LOXY®
 - Trikrát prešité švy, ergonomický strih v oblasti kolien
 - Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404
 - EN 14058, EN 20471 trieda 2
 
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Oranžová, Antracitová  | 
Veľkosť  | 30  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 56C  | 
Materiál  | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan  | 
Hmotnosť látky na m2  | 250 g  | 
Normy  | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404  | 
ISO  | 20471  | 
Norma EN  | 20471, 14058, 14404  | 
Materiál obloženia  | 100% polyester  | 
Výplň  | 100% polyester  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 44S  |