Neónové výstražné nohavice triedy 2
Výstražné softšelové nohavice, neónové, trieda 2
Obj. č.
M410080461
EAN 4251402748021
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne výstražné nohavice poskytujú maximálnu slobodu pohybu vďaka svojej elastickej tkanine. Vysoký podiel bavlny zabezpečuje maximálne pohodlie bez kompromisov na odolnosti.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 spevnené zadné vrecká, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
- Reflexné pásy LOXY®
- Trikrát prešité švy, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vrecká na kolenách, certifikácia EN 14404
- EN ISO 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 98 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 l |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | ISO 20471, EN 14404, EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 14404, 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 33 l |