Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónové výstražné tričko s dlhými rukávmi

Výstražné tričko s dlhými rukávmi, neónové
TRIČKO S DLHÝM RUK NEON ORANŽOVÉ 5XL
MODYF

Obj. č. M409297007
EAN 4251692828489

Cena za zvolené balenie
Neónové výstražné tričko s dlhými rukávmi

Obj. č. M409297007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobre viditeľné svetlé tričko s dlhými rukávmi poskytuje unikátne pohodlie pri nosení vďaka vysokému podielu bavlny.
  • Dokonalá telesná teplota, šetrné k pokožke

  • Elastické reflexné pásy LOXY®

  • Osvedčenie UV Standard 801

  • EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS-S trieda 2)

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

5XL

Materiál

55 % bavlna, 45 % polyester

Hmotnosť látky na m2

170 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie