Neónové výstražné tričko s dlhými rukávmi
Výstražné tričko s dlhými rukávmi, neónové
TRIČKO S DLHÝM RUK NEON ORANŽOVÉ S
Obj. č. M409297000
EAN 4251402775430
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobre viditeľné svetlé tričko s dlhými rukávmi poskytuje unikátne pohodlie pri nosení vďaka vysokému podielu bavlny.
- Dokonalá telesná teplota, šetrné k pokožke
- Elastické reflexné pásy LOXY®
- Osvedčenie UV Standard 801
- EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS-S trieda 2)
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | S |
Materiál | 55 % bavlna, 45 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 170 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |