Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónové výstražné tričko, trieda 2

Výstražné tričko, neónové, trieda 2
TRIČKO NEON ŽLTÉ L

Obj. č. M409261002
EAN 4251402749615

Cena za zvolené balenie
Neónové výstražné tričko, trieda 2

Obj. č. M409261002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobre viditeľné svetlé tričko poskytuje unikátne pohodlie pri nosení vďaka vysokému podielu bavlny.
  • Perfektné telesné prostredie, šetrné k pokožke

  • Elastické reflexné pásy LOXY®

  • Osvedčenie UV Standard 801

  • EN 20471 trieda 2

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

L

Materiál

55 % bavlna, 45 % polyester

Hmotnosť látky na m2

175 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie