Neónové výstražné tričko, trieda 2
Výstražné tričko, neónové, trieda 2
TRIČKO NEON ŽLTÉ XS
Obj. č. M409261010
EAN 4251402749585
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobre viditeľné svetlé tričko poskytuje unikátne pohodlie pri nosení vďaka vysokému podielu bavlny.
- Perfektné telesné prostredie, šetrné k pokožke
- Elastické reflexné pásy LOXY®
- Osvedčenie UV Standard 801
- EN 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 55 % bavlna, 45 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |