Neónový výstražný krátky kabát 3 v 1, trieda 3
Výstražný krátky kabát 3 v 1, neónový, trieda 3
PARKA 3IN1 NEON ORANŽOVÁ L
Obj. č. M409282002
EAN 4251402749219
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tento výnimočne viditeľný a viacúčelový výstražný krátky kabát poskytuje maximálnu slobodu pohybu vďaka tkanine, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov. Rovnako poskytuje spoľahlivé teplo, sucho a bezpečie v každom ročnom období.
- Tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov, priedušná, vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), teflónová vrstva (odolná voči oleju a benzínu)
- 2 náprsné vrecká, 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká na zips, náprsné bočné vrecká, vnútorné vrecko na zips
- Reflexné pásy LOXY®, zvárané švy, odnímateľná a upraviteľná kapucňa (ideálne aj pri nosení prilby)
- Vysoký flísový golier, upraviteľné manžety / pás, ergonomický strih rukáva, držiak na preukaz
- Vnútorná prešívaná vetrovka s osvedčením EN 20471 triedy 3 a reflexné pásy LOXY® podľa EN 14058
- EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2), EN 343 trieda 3/3
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | L |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 120 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |