Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neónový výstražný krátky kabát 3 v 1, trieda 3

Výstražný krátky kabát 3 v 1, neónový, trieda 3
PARKA 3IN1 NEON ŽLTÁ XXL

Obj. č. M409283004

EAN 4251402749318

Cena za zvolené balenie
Neónový výstražný krátky kabát 3 v 1, trieda 3

Obj. č. M409283004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tento výnimočne viditeľný a viacúčelový výstražný krátky kabát poskytuje maximálnu slobodu pohybu vďaka tkanine, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov. Rovnako poskytuje spoľahlivé teplo, sucho a bezpečie v každom ročnom období.
  • Tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov, priedušná, vodeodolná (vodný stĺpec 10 000 mm), teflónová vrstva (odolná voči oleju a benzínu)

  • 2 náprsné vrecká, 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká na zips, náprsné bočné vrecká, vnútorné vrecko na zips

  • Reflexné pásy LOXY®, zvárané švy, odnímateľná a upraviteľná kapucňa (ideálne aj pri nosení prilby)

  • Vysoký flísový golier, upraviteľné manžety / pás, ergonomický strih rukáva, držiak na preukaz

  • Vnútorná prešívaná vetrovka s osvedčením EN 20471 triedy 3 a reflexné pásy LOXY® podľa EN 14058

  • EN 20471 trieda 3 (veľkosť XS trieda 2), EN 343 trieda 3/3

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

120 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie