Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepravouhlý uholník, meradlo

Nepravouhlý uholník s dorazom
UHOLNIK TESARSKY SKOSENY

Obj. č. 0695940403

EAN 4011231606578

Cena za zvolené balenie
Nepravouhlý uholník, meradlo

Obj. č. 0695940403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dorazom

Galvanizovaný dizajn


Žiadna korózia



Presnosť podľa normy DIN 7168 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na všetky účely spracovania kovov v dielni.

Dĺžka dlhého ramena

200 mm

Dĺžka krátkeho ramena

200 mm

Hrúbka

5 mm

Uhol skosenia

135 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie