Nepremokavá Bunda
Bunda do dažďa, EN 343
NEPREMOKAVA BUNDA EN 343 ZLTA L
Obj. č.
M011049002
EAN 4250372914535
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastická pohodlná bunda do dažďa poskytuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými podmienkami a udrží vás v suchu – a to aj v zlom počasí.
- Elastický materiál s utesnenými švami
- 2 skryté predné vrecká
- Mimoriadne priedušná, nastaviteľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou
- Spĺňa požiadavky nemeckého združenia vykonávajúceho poistenie zodpovednosti zamestnávateľa pre oblečenie do dažďa pre staveniská
- Certifikácia v súlade s normou EN 343 trieda 3/2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | L |
Materiál | 53 % polyuretán, 47 % polyamid, povrchová vrstva PU |
Hmotnosť látky na m2 | 170 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Čistenie za sucha |