Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda

Bunda do dažďa, EN 343
NEPREMOKAVA BUNDA EN 343 ZLTA M

Obj. č. M011049001

EAN 4250372914528

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda

Obj. č. M011049001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Elastická pohodlná bunda do dažďa poskytuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými podmienkami a udrží vás v suchu – a to aj v zlom počasí.
  • Elastický materiál s utesnenými švami

  • 2 skryté predné vrecká

  • Mimoriadne priedušná, nastaviteľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou

  • Spĺňa požiadavky nemeckého združenia vykonávajúceho poistenie zodpovednosti zamestnávateľa pre oblečenie do dažďa pre staveniská

  • Certifikácia v súlade s normou EN 343 trieda 3/2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

M

Materiál

53 % polyuretán, 47 % polyamid, povrchová vrstva PU

Hmotnosť látky na m2

170 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Čistenie za sucha

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie