Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda

Bunda do dažďa, EN 343
NEPREMOKAVA BUNDA EN 343 ZLTA XL

Obj. č. M011049003
EAN 4250372914542
Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda

Obj. č. M011049003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Elastická pohodlná bunda do dažďa poskytuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými podmienkami a udrží vás v suchu – a to aj v zlom počasí.
  • Elastický materiál s utesnenými švami

  • 2 skryté predné vrecká

  • Mimoriadne priedušná, nastaviteľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou

  • Spĺňa požiadavky nemeckého združenia vykonávajúceho poistenie zodpovednosti zamestnávateľa pre oblečenie do dažďa pre staveniská

  • Certifikácia v súlade s normou EN 343 trieda 3/2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

XL

Materiál

53 % polyuretán, 47 % polyamid, povrchová vrstva PU

Hmotnosť látky na m2

170 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Čistenie za sucha

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie