Nepremokavá Bunda Volans
Rain jacket EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN 343 VOLANS ŽLT S
MODYF
Obj. č.
M411277000
EAN 4251596895228
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Compliant with standard EN 343, Class 3.3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |