Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda Volans

Rain jacket EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN343 MODRÁ 3XL
MODYF

Obj. č. M411276005
EAN 4251596893996

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda Volans

Obj. č. M411276005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Compliant with standard EN 343, Class 3.3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

200 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie