Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda Volans

Rain jacket EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN343 MODRÁ S
MODYF

Obj. č. M411276000
EAN 4251596893941

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda Volans

Obj. č. M411276000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Compliant with standard EN 343, Class 3.3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

S

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

200 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie