Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda Volans

Zimná bunda Stretch Evolution
BUNDA ZIM EVOLUTION NAVY/ROYAL 5XL

Obj. č. M411471007

EAN 4251926376175

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda Volans

Obj. č. M411471007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bunda s podšívkou vybavená tepelne vodivou grafénovou vnútornou tkaninou, ktorá zabezpečuje optimálnu telesnú teplotu a je takisto vyrobená z recyklovaných materiálov
  • Strečová tkanina, mäkká a ľahká vypchávka

  • Vodotesná (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná (MVP 6000)

  • 2 bočné vrecká na zips, 1 náprsné vrecko, 2 vnútorné vrecká

  • Reflexné pásy, manžety na suchý zips, vystužené plecia a lakte

  • Golier s fleecovou podšívkou s odnímateľnou kapucňou, zlepené švy na pleciach, kapucni a bokoch

  • V súlade s normami EN 14058 a EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Kráľovská modrá

Veľkosť

5XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

205 g

Normy

EN 14058, EN 343

Norma EN

14058, 343

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie