Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Bunda Volans

Zimná bunda Stretch Evolution
BUNDA ZIMNA EVOLUTION ANTRACIT VEL.3XL

Obj. č. M411470005

EAN 4251926376052

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Bunda Volans

Obj. č. M411470005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bunda s podšívkou vybavená tepelne vodivou grafénovou vnútornou tkaninou, ktorá zabezpečuje optimálnu telesnú teplotu a je takisto vyrobená z recyklovaných materiálov
  • Strečová tkanina, mäkká a ľahká vypchávka

  • Vodotesná (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná (MVP 6000)

  • 2 bočné vrecká na zips, 1 náprsné vrecko, 2 vnútorné vrecká

  • Reflexné pásy, manžety na suchý zips, vystužené plecia a lakte

  • Golier s fleecovou podšívkou s odnímateľnou kapucňou, zlepené švy na pleciach, kapucni a bokoch

  • V súlade s normami EN 14058 a EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová, Citrón

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

205 g

Normy

EN 14058, EN 343

Norma EN

14058, 343

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie