Nepremokavá Bunda Volans
Zimná bunda Stretch Evolution
BUNDA ZIMNA EVOLUTION CIERNA VEL. XL
Obj. č. M411611003
EAN 4255663286599
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bunda s podšívkou vybavená tepelne vodivou grafénovou vnútornou tkaninou, ktorá zabezpečuje optimálnu telesnú teplotu a je takisto vyrobená z recyklovaných materiálov
- Strečová tkanina, mäkká a ľahká vypchávka
- Vodotesná (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná (MVP 6000)
- 2 bočné vrecká na zips, 1 náprsné vrecko, 2 vnútorné vrecká
- Reflexné pásy, manžety na suchý zips, vystužené plecia a lakte
- Golier s fleecovou podšívkou s odnímateľnou kapucňou, zlepené švy na pleciach, kapucni a bokoch
- V súlade s normami EN 14058 a EN 343
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 205 g |
Normy | EN 14058, EN 343 |
Norma EN | 14058, 343 |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 170 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |