Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Súprava

Súprava na ochranu pred dažďom EN 343
SET DO DAŽĎA EN343 BLUE 4XL

Obj. č. M411168006

EAN 4251596892036

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Súprava

Obj. č. M411168006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná súprava na ochranu pred dažďom a vlhkosťou. Pevná, vodotesná a odolná voči opotrebovaniu.
  • Nepremokavá (vodný stĺpec 2 000 mm), odolná proti roztrhnutiu

  • 2 vrecká s chlopňou, 2 bočné vrecká

  • Kapucňa, predný zips po celej dĺžke, utesnené švy

  • Elastická zaťahovacia šnúrka na manžetách a páse

  • Certifikácia triedy podľa normy EN 343 trieda 3/1, povrchová vrstva z PVC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

4XL

Materiál

100% polyester, spovrchovou úpravou PVC

Hmotnosť látky na m2

180 g

Vodný stĺpec

2000 mm

Normy

EN 343

Norma EN

343

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Neumývať

Počet dielov v sortimente/súprave

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie