Nepremokavá Súprava
Súprava na ochranu pred dažďom EN 343
SUPRAVA DO DAZDA EN 343 ZLTA M
Obj. č. M011068001
EAN 4250634445593
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktná súprava na ochranu pred dažďom a vlhkosťou. Pevná, vodotesná a odolná voči opotrebovaniu.
- Nepremokavá (vodný stĺpec 2 000 mm), odolná proti roztrhnutiu
- 2 vrecká s chlopňou, 2 bočné vrecká
- Kapucňa, predný zips po celej dĺžke, utesnené švy
- Elastická zaťahovacia šnúrka na manžetách a páse
- Certifikácia triedy podľa normy EN 343 trieda 3/1, povrchová vrstva z PVC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100% polyester, spovrchovou úpravou PVC |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Vodný stĺpec | 2000 mm |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Neumývať |
Počet dielov v sortimente/súprave | 2 KS |