Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá Súprava

Súprava na ochranu pred dažďom EN 343
SUPRAVA DO DAZDA EN 343 ZLTA S

Obj. č. M011068000

EAN 4250634443032

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá Súprava

Obj. č. M011068000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná súprava na ochranu pred dažďom a vlhkosťou. Pevná, vodotesná a odolná voči opotrebovaniu.
  • Nepremokavá (vodný stĺpec 2 000 mm), odolná proti roztrhnutiu

  • 2 vrecká s chlopňou, 2 bočné vrecká

  • Kapucňa, predný zips po celej dĺžke, utesnené švy

  • Elastická zaťahovacia šnúrka na manžetách a páse

  • Certifikácia triedy podľa normy EN 343 trieda 3/1, povrchová vrstva z PVC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

S

Materiál

100% polyester, spovrchovou úpravou PVC

Hmotnosť látky na m2

180 g

Vodný stĺpec

2000 mm

Normy

EN 343

Norma EN

343

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Neumývať

Počet dielov v sortimente/súprave

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie