Nepremokavá bunda Volans
Nepremokavá bunda EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN 343 VOLANS MOD 6XL
Obj. č. M411276008
EAN 4255663204920
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa normy EN 343, trieda 3.3
- Vodotesná (10 000 mm), priedušná (10 000 MVP).
- Dve vonkajšie vrecká so záklopkou.
- Norma EN 343, trieda 3.3.
- Termoizolačné, hydrofóbne švy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |