Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá bunda Volans

Nepremokavá bunda EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN 343 VOLANS ŽLT M

Obj. č. M411277001

EAN 4251596895235

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá bunda Volans

Obj. č. M411277001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy EN 343, trieda 3.3
  • Vodotesná (10 000 mm), priedušná (10 000 MVP).

  • Dve vonkajšie vrecká so záklopkou.

  • Norma EN 343, trieda 3.3.

  • Termoizolačné, hydrofóbne švy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

M

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

200 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie